安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33208447 品番 KR7460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ショート丈の安全PVC長靴です
派手な印象を与えない控えめな迷彩シャドーエンボス加工で足元をおしゃれに演出!
油を使う現場ではなく、丈夫な長靴が欲しいというお客様の声から生まれた商品です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業などに使用可能
脱ぐのに便利なキックバック付き
抗菌防臭生地を使用

サイズ(cm)28.5〜29 機能抗菌・防臭加工、屈曲性 ブラック 材質(先芯)鋼(JIS S種相当) 足幅3E 材質(アッパー)PVC樹脂 サイズ4L 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)PVC樹脂 標準質量(g/片足)約680(L) JIS規格JIS S種相当 高さ(cm)約22.5(L) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208429
2021-10-10
用途:
色々
製造業

とにかく重いです。長時間はきついかも。
その点下部は丈夫そうですが、足首より上はペラペラです。

1人が参考にしています
対象商品:
33208429
2020-08-16
用途:
バイクで散歩

購入当初の目的ではありませんが、オフロードバイクでの近所の河原の散策に最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする