アズワン
アズワンの 空調配管工具
アズワンの 空調配管用計測器
アズワンの リークテスター
リークテスト装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33208804
品番
RTS-1973
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥44,330
販売価格(税別)
¥
40,300
バスケットに入れる
小型でシンプル設計のリークテスト機です。
水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。
本体は丈夫なポリカーボネート製です。
グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番
1-7581-11
質量(kg)
約3
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
内径(Φmm)
306
全高(mm)
498(真空ゲージ含む)
内容量(L)
19
金属径
コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm
最大外径(mm)
Φ367