精密圧力調整器GFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対象ガスAr、N2、O2、Air タイプボンベ取付型出口バルブ付1段式 材質本体/ 真鍮、弁シート/ ダイフロンまたはフッ素樹脂、ダイヤフラム/ NBR(ニトリルゴム)・フッ素樹脂 注文コード33208874 品番GF1-2506-RN-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は対象ガス・タイプ・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。

アズワン品番1-6666-01 材質本体/ 真鍮、弁シート/ ダイフロンまたはフッ素樹脂、ダイヤフラム/ NBR(ニトリルゴム)・フッ素樹脂 質量(kg)1.5 タイプボンベ取付型出口バルブ付1段式 使用圧力(MPa)入口圧力/ MAX 14.8、出口圧力/ MAX 0.4 対象ガスAr、N2、O2、Air 圧力計(MPa)入口側/ 25、出口側/ 0.6 標準流量(L/min)25 継手入口継手/ W22右袋ナット、出口継手/ ホース口外した場合 Φ6ホース口/ Rc1/4(PT1/4メネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする