ユタカ(Crown)
精密圧力調整器GFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対象ガス
Ar、N
2
、O
2
、Air
N<sub>2</sub>
H<sub>2</sub>
CO<sub>2</sub>
タイプ
ボンベ取付型出口・パ-ジバルブ付2段式
ボンベ取付型出口・パ-ジバルブ付2段式
ボンベ取付型出口・パ-ジバルブ付2段式
ボンベ取付型出口バルブ付2段式
ボンベ取付型流量計付2段式
インキュベ-タ用ボンベ取付型出口バルブ付2段式
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33208892
品番
GF2-2510-RN-VPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,400
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
アズワン品番
1-6666-03
材質
本体/ 真鍮、弁シート/ ダイフロンまたはフッ素樹脂、ダイヤフラム/ NBR(ニトリルゴム)・フッ素樹脂
質量(kg)
2.1
タイプ
ボンベ取付型出口・パ-ジバルブ付2段式
使用圧力(MPa)
入口圧力/ MAX 14.8、出口圧力/ MAX 0.6
対象ガス
Ar、N
2
、O
2
、Air
圧力計(MPa)
入口側/ 25、出口側/ 1
標準流量(L/min)
25
継手
入口継手/ W22右袋ナット、出口継手/ ホース口外した場合 Φ6ホース口/ Rc1/4(PT1/4メネジ)