ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 分析・環境・測定器具
ユタカ(Crown)の ガス採取/発生
ユタカ(Crown)の 圧力調整器
精密圧力調整器GFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33208917
品番
GF2-2506-LN-V
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
アズワン品番
1-6666-05
材質
本体/ 真鍮、弁シート/ ダイフロンまたはフッ素樹脂、ダイヤフラム/ NBR(ニトリルゴム)・フッ素樹脂
質量(kg)
1.9
タイプ
ボンベ取付型出口バルブ付2段式
使用圧力(MPa)
入口圧力/ MAX 14.8、出口圧力/ MAX 0.4
対象ガス
H
2
圧力計(MPa)
入口側/ 25、出口側/ 0.6
標準流量(L/min)
25
継手
入口継手/ W22左袋ナット、出口継手/ ホース口外した場合 Φ6ホース口/ Rc1/4(PT1/4メネジ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33208917
GF2-2506-LN-V
33209032
GSN2-4-5AB6-2LFH06-V
精密圧力調整器GSシリーズ
ユタカ(Crown)
1個
¥
88,900
税込
¥
97,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)