イオンシャワーマグナム

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33208955 品番MG-3000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。

使用空気圧力(MPa)0.6 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)約2〜4 適合流体クリーンエアー 除電方式直流コロナ放電(±両極型) 充電方式ACアダプターのみ 危険物の類別非危険物 エア流量(L/min)約200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-06
用途:
塗装作業、下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の旧商品も使ってましたが、
こちらのマグナムの方が静電気防止効果高いです。
塗装する前に必ずマグナムでブローしてから塗装するとホコリが付きにくいです。
このマグナムを購入する方は、
必ずエアー調整バブルをどうじ購入した方が
良いです。

17人が参考にしています
対象商品:
33208955
2020-05-11
用途:
塗装ブース内で自動車に塗装する前に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はエアーブローを静電気防止布でしていましたが、どうしてもゴミが
吸い寄せられ磨きの時間が多くなっていたが、イオンシャワーマグナムを
使用するようになって、付着ゴミの量が減って磨きの時間が短縮できています。

6人が参考にしています
対象商品:
33208955
2019-03-22
用途:
塗装作業
TOTALREPAIR GRAVITY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

風圧が凄い、まさにマグナム!
粉塵、埃を一気に除去できます。
塗装の埃が少なくなりました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする