アズワン品番1-4011-03
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
質量(kg)2.2
タイプボンベ取付型出口・パ-ジバルブ付2段式
使用圧力(MPa)入口圧力 Max 14.8/出口圧力 Max 0.6
対象ガスAr、N2、O2
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1
標準流量(L/min)25
継手(入口)W22右袋ナット、(出口)Φ6ホース口、(ホース口外した場合)Rc1/4(PT1/4メネジ)