アズワン品番1-4011-04材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)質量(kg)2.4タイプボンベ取付型流量計付2段式使用圧力(MPa)入口圧力 Max 14.8/出口圧力 Max 0.4対象ガスN2(流量計1~25L/min)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6標準流量(L/min)25継手(入口)W22右袋ナット、(出口)Φ6ホース口、(ホース口外した場合)M12P1.0オネジ