精密圧力調整器GSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33209032 品番 GSN2-4-5AB6-2LFH06-V
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥97,790
販売価格(税別)
88,900

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
2段減圧式のため、出口圧力は常に安定した設定圧力が得られます。

アズワン品番1-4011-05 材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂) 質量(kg)2.0 タイプボンベ取付型出口バルブ付2段式 使用圧力(MPa)入口圧力 Max 14.8/出口圧力 Max 0.4 対象ガスH2 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6 標準流量(L/min)25 継手(入口)W22右袋ナット、(出口)Φ6ホース口、(ホース口外した場合)Rc1/4(PT1/4メネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする