SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー
UNO2Wラベラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33209129
品番
WAMPA4004
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
情報量が多くても大きく見やすい印字。
軽量 ・ コンパクトボディー
2段印字が可能
水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
種別
8L23-J1/6L23-J1
印字桁数(桁)
上段8/下段6
段数
2
タイプ
価格表示等
使用可能ラベル
縦16×横26mm
用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
質量(g)
300
インク色
黒
ラベル枚数(1巻当り)
1000
注意
※ラベルは付いておりません。