非接触回転計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード33209181 品番RM-2000
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はRoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。
電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。
ローバッテリ表示機能付。

アズワン品番1-6393-01 トラスコ品番250-9733 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5〜40 電源単4(1.5V)電池4個 表示6桁LCD表示 測定精度±(0.01%rdg+1dgt) 分解能(最小)0.1rpm(r/min) レンジ6.0〜99999.9rpm 測定距離(mm)50〜300(反射テープ) サンプリング1.0秒〜10.0秒/回 レンジ切替オートレンジ 電池寿命連続使用時約20時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする