SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー
UNO FOODラベラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33209244
品番
WAMPA4123
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
販促用語と値引き後売価を同時に印字。
13種類の販促用語、用途名称を標準装備。
段階的な〜%OFF表示を選択可能。
大きく見やすい文字で売価表示。
種別
RC23-J3/8L23-J1
印字桁数(桁)
下段8
段数
2
タイプ
食材管理表示
インク色
黒
用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
質量(g)
300
使用可能ラベル
縦16×横26mm
ラベル枚数(1巻当り)
1000
注意
※ラベルは付いておりません。