3/22より値下げ!現場を応援

 

WA1001022 PB-1ラベラー SATO(サトー) 33209287 WA1001022 PB-1ラベラー SATO(サトー) 33209287

PB-1ラベラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33209287 品番 WA1001022
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

小さいラベルの低価格なラベラー。
軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。
経済性を追求したハンドラベラーです。
大手量販店で高い使用実績。

用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
スーパー・小売店などの価格表示、バンドルセール
種別7B-2 印字性能印字配列7列 1段 印字桁数(桁)7 段数1 インク色 質量(g)240 タイプ数量表示、価格表示 使用可能ラベル縦10.4×横18.0mm ラベル枚数(1巻当り)1000
注意
※ラベルは付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18304265
2023-09-02
用途:
小型なので軽い手がだるくない
有限会社シャイニングムーン 様

少しスタンプが小さかったですが便利です。
手首へ負担がありません。

対象商品:
18304265
2020-10-03
用途:
個別梱包品の消費期限表示
農事組合法人中浜 様 (農・林・水産業)

使い方が簡便でだれでも手軽に使用できる。
価格も手ごろでコストパフォーマンスもよい。
インキの容量が不明であり、予備の確保が判断に迷う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする