SATO(サトー)
DUOBELER216ラベラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
33209296
品番
WA2010005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
2段印字の決定版。
PB-216とラベル互換有。
黒赤2色のインキローラー使用可。
用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
種別
ST10N-SB14N
印字桁数(桁)
上段8/下段8
段数
2
タイプ
期限/生産コード表示、土産物店価格表示等
使用可能ラベル
縦16.2×横18.0mm
質量(g)
410
インク色
黒
ラベル枚数(1巻当り)
1500
注意
※ラベルは付いておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33209296
WA2010005
84721746
WA2010028
DUOBELER 216ラベラー
SATO(サトー)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)