WA2010003 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 24082792 WA2010003 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 24082792 WA2010003 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 24082792 WA2010003 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 24082792 WA2010003 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 24082792

DUOBELER216ラベラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24082792 品番WA2010003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

2段印字の決定版。
PB-216とラベル互換有。
黒赤2色のインキローラー使用可。

種別ST10N-SB12N 印字桁数(桁)上段8/下段6 段数2 タイプ期限/価格表示、バンドルセールなど 使用可能ラベル縦16.2×横18.0mm 用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 質量(g)410 ラベル枚数(1巻当り)1500
注意
※ラベルは付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24082792 WA2010003 84721728 WA2010026 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24082792
2023-07-08
用途:
商品への値付け
飲食業

従来より使用していたものが老朽化した為購入しました。
扱いやすく、重宝しています。
他所はちょっとお高いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする