DUOBELER216ラベラー

DUOBELER216ラベラー - SATO(サトー)
(1件のレビュー)

2段印字の決定版。
PB-216とラベル互換有。
黒赤2色のインキローラー使用可。

用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数2使用可能ラベル縦16.2×横18.0mm質量(g)410ラベル枚数(1巻当り)1500内容量1台
注意
※ラベルは付いておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
印字桁数(桁)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24082792WA2010003ST10N-SB12N上段8/下段6期限/価格表示、バンドルセールなど
31,000
取扱い終了
代替品有
24082817WA2010004ST10N-SB13N上段8/下段8製造日/期限表示、日付/品番表示など
31,000
取扱い終了
代替品有
33209296WA2010005ST10N-SB14N上段8/下段8期限/生産コード表示、土産物店価格表示等
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33209314WA2010008ST14N-SB17N上段6/下段6値引表示、数量/価格表示等
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33209305WA2010009ST10N-SB17N上段8/下段6日付/管理番号表示、日付/品番表示等
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24082792WA201000384721728WA2010026WA2010003 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721728DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24082817WA201000484721737WA2010027WA2010004 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721737DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33209296WA201000584721746WA2010028WA2010005 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721746DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33209314WA201000884721764WA2010030WA2010008 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721764DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33209305WA201000984721755WA2010029WA2010009 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721755DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24082792
2023-07-08
用途: 商品への値付け
飲食業

従来より使用していたものが老朽化した為購入しました。
扱いやすく、重宝しています。
他所はちょっとお高いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする