WA2010008 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 33209314

 

WA2010008 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 33209314
WA2010008 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 33209314
WA2010008 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 33209314
WA2010008 DUOBELER216ラベラー SATO(サトー) 33209314

DUOBELER216ラベラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード33209314品番WA2010008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000

2段印字の決定版。
PB-216とラベル互換有。
黒赤2色のインキローラー使用可。

用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。種別ST14N-SB17N印字桁数(桁)上段6/下段6段数2タイプ値引表示、数量/価格表示等使用可能ラベル縦16.2×横18.0mm質量(g)410インク色ラベル枚数(1巻当り)1500
注意
※ラベルは付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33209314WA201000884721764WA2010030WA2010008 DUOBELER 216ラベラー SATO(サトー) 84721764DUOBELER 216ラベラーSATO(サトー)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24082792
2023-07-08
用途: 商品への値付け
飲食業

従来より使用していたものが老朽化した為購入しました。
扱いやすく、重宝しています。
他所はちょっとお高いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする