マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 騒音計・地震計・振動計
マザーツールの 振動計
デジタル振動計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33209391
品番
VB-8201HA
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s
2
)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値
1999LCD表示
測定範囲
速度:200mm/s(0.5〜199.9mm/s)
加速度:200mm/s
2
(0.5〜199.9m
2
)
アズワン品番
1-9827-01
付属品
磁気ベース付きプローブ
仕様
-
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10〜5000Hz