503070 1010 OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー) 33209434 503070 1010 OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー) 33209434

OH-580Aデジタル振動計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33209434 品番503070 1010
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
最大値ホールド機能付きです。
直流・交流出力機能を装備
Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能
フルスケールを越えた時オーバー表示
ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)

測定範囲
加速度(ACC1):Hi 1.0〜199.9(m/s2)/ Lo 0.1〜19.99(m/s2)
加速度(ACC2):Hi 1.0〜199.9(m/s2)/ Lo 0.1〜19.99(m/s2)
速度(VEL):):Hi 1.0〜199.9(mm/s)/ Lo 0.1〜19.99(mm/s)
変位(DIS):Hi 10〜1999(μm)/ Lo 1〜19.99(μm)
出力
交流出力:フルスケール2Vrms
直流出力:フルスケール2V
表示方式
変位:両振幅
速度・加速度:片振幅
周波数範囲(Hz)
加速度(ACC1):10〜6000
加速度(ACC2):10〜300
速度(VEL):10〜1000
変位(DIS):10〜1000
アズワン品番1-6434-01 付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース トラスコ品番462-5757 寸法(mm)72×24×220 質量(g)200(乾電池含む) 電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション) 検出方式実効値検波 精度FS±5%以内 表示更新周期3回/秒 商品タイプレンタル品はこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33209434
2020-02-28
用途:
ファン、ポンプ、モーターの点検作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

写真ではセンサーまでの配線がスパイラルになっているが、届いた振動計の配線はストレートでした。
スパイラルのほうが使いやすいと思い購入したのですが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする