カード型デジタルメーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33209592 品番SK-6500
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
使いやすい大型ロータリースイッチ。
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
便利な手帳型キャリングケースが付属。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
本体・テストリード一体型。

分解能
直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)
交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)
抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)
直流電圧(V)レンジ:200m、2、20、200、600、分解能:100μ、1m、10m、100m、1 交流電圧(V)レンジ:2、20、200、600、分解能:1m、10m、100m、1 質量(g)約60 電源3V CR2032(コイン形)電池1個 付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書 仕様導通試験、ダイオードテスト 寸法(mm)55×9×109 使用温度範囲(℃)0〜40 規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATU600V、 CATV300V、及びEMCテスト合格 耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9 抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k 表示2000カウントLCD 文字高(mm)12 連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) 機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド 消費電流(mA)約2 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.45V 直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V 抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ 保存温度範囲(℃)-20〜60 確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ) 保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと) アズワン品番1-9982-01 過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間) 使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33209592
2021-12-18
用途:
機械メンテナンス

いろいろ使った結果、これがベストです。
非がありません。
100均のプラケースにいれて、常に工具バッグに放り込んでいます。

対象商品:
33209592
2021-03-06
用途:
車の整備で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なく使用できています。壊れた時にはまた購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする