画像準備中

スライドトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33210091 品番MSA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

電圧調整器に必要な機能を、コンパクトに収納し、取手を付けて携帯用といたしました。
保護用ヒューズがついており、過電流から保護します。

アズワン品番1-5028-01 用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保にご利用ください。 寸法(mm)145×148×223 質量(kg)6.4 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 定格入力電圧(V)100 出力電流(A)10 出力定格電流(標準)(A)10 出力容量(kVA)1 力率0.95以上 周囲環境0〜40℃/35〜93RH 絶縁耐圧AC1000V 1分間 負荷変動0〜100% 出力電圧可変範囲(V)0〜130 効率約90% 波形歪入力波形に同等 定格出力電圧(AC V)100 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする