RSA-20 スライドトランス(単相据置型) 東京理工舎 33210177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドトランス(単相据置型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33210177 品番RSA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は出力容量など6種類から選べます 他の種類を見る

入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。
高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。

アズワン品番1-438-03 質量(kg)3.6 出力0.5kVA 出力電圧(V)0〜130 入力電圧(V)100 出力電流(A)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33210177 RSA-20 34690677 RSA-20 リコースライダートランス 東京理工舎 リコースライダートランス 東京理工舎 1台 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする