東京理工舎
東京理工舎の 変圧器/トランス
スライドトランス(単相据置型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33210186
品番
RSC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
出力容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。
高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
アズワン品番
1-438-04
質量(kg)
5.6
出力
1kVA
出力電圧(V)
0〜240
入力電圧(V)
200
出力電流(A)
5