※集合イメージです

スライドトランス(単相据置型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量(kVA)2 注文コード33210195 品番RSC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は出力容量など6種類から選べます 他の種類を見る

入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。
高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。

アズワン品番1-438-05 質量(kg)10.4 出力2kVA 出力電圧(V)0〜240 入力電圧(V)200 出力電流(A)10 出力容量(kVA)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする