SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 変圧器/トランス
トランスターワールドフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33210222
品番
SWF-30
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。
アズワン品番
1-8643-02
トラスコ品番
818-6014
寸法(mm)
202×270×250
質量(kg)
約18
出力
100V用コンセント×2個、100V用出力端子台×1個
時間仕様
連続
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
220/230/240
定格容量
3kVA
相数
単相
使用電流(A)
各コンセント15Aまで