※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の スイッチング電源
交流定電圧電源装置
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210457
品番
SVR-1000
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-1425-01
容量(kVA)
1
定格入力電圧(V)
AC100
質量(kg)
約10
周波数(Hz)
50/60
端子形状
コンセント
出力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×250×180
応答時間
0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
負荷変動
0〜100%
定格出力電圧(V)
AC100
出力電圧精度
±2V(±2%)