スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の スイッチング電源
交流定電圧電源装置
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33210466
品番
SVR-2000
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-1425-02
容量(kVA)
2
定格入力電圧(V)
AC100
質量(kg)
約16.0
端子形状
コンセント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×320×230
定格出力電圧(V)
AC100