東京理工舎
東京理工舎の 電源(制御機器)
東京理工舎の 変圧・変換
東京理工舎の スイッチング電源
交流安定化電源 ASA型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電流(A)
20
注文コード
33210493
品番
ASA-20-2
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
アズワン品番
1-3021-02
寸法(mm)
220×373×310
質量(kg)
18
電源
ターミナル
定格電圧(V)
100(入力・出力)
定格出力電流(A)
20
周波数
50/60±2Hz
負荷接続
ターミナル
相線式
単相2線
応答速度
0.2s
負荷変動
0〜100%
電圧変動
入力/100V±15%(85〜115V)
出力電圧精度
±1%