消費電力(W)【付属ランプ】200定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール質量(kg)1.4周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×170×400芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)アズワン品番64-4063-18