画像準備中

リフレクター投光器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33211055 品番 WLT-5005RFA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。

消費電力(W)【付属ランプ】500 定格消費電力(W)適用電灯:250 設置場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 用途夜間・暗い所での作業に セット内容投光器本体×1、クランプ×1 材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール 質量(kg)1.9 周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60 電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110 口金E26 寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×220×490 芯数2 電線仕様-芯数2 取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10〜45、丸棒:約Φ25〜48(単管) アズワン品番64-4063-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする