NET-BELL-1827BLUE ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー まつうら工業 33211143 NET-BELL-1827BLUE ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー まつうら工業 33211143 NET-BELL-1827BLUE ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー まつうら工業 33211143 NET-BELL-1827BLUE ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー まつうら工業 33211143 NET-BELL-1827BLUE ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー まつうら工業 33211143

ネットと鈴のW効果 鈴付き盗難防止ネット 15mm目ブルー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33211143 品番 NET-BELL-1827BLUE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

かぶせネットと鈴の音のW効果で注意喚起できる盗難防止ネットです。ネット(約3帖相当と約6帖相当の2サイズあります)と取り付けしやすい
スナップ付きの宝来鈴10個がセットになっています。
ネット本体は難燃のポリエステル原糸を使用した防炎仕様です。周囲ロープ、4隅取り付けロープ付きで扱いしやすいです(PE6mmロープ、4隅80cm2本手出し)。15mm目合いで手が入らずネット内側の荷物を守ります。鈴はネットの任意の箇所に取り付けてご使用ください。

用途
宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに。商業施設等のテナントの休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。工場等の精密機器の安全管理などに。
倉庫入り口の小動物侵入防止や、不審者の立入禁止の注意喚起に。
ネット部:ブルー、鈴:シルバー 材質本体:難燃ポリエステル、周囲・4隅手出しロープ:PE6mm3打ち、宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄 仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)、スナップ付き鈴10個入 直径(Φmm)宝来鈴:約19 内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8) 線径(Φmm)ネット部:約1.4(250D/34本) 表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ 寸法(m)ネット部:約1.8×2.7(約3帖相当) 寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部) 有効開口(mm)フック部:約5 目合い(mm)15角目(ラッセル網) 再生紙使用マーク適合
注意
用途以外の目的には使用しないでください。本製品の
取り付けにより盗難や侵入防止を保証するものではありません。
ネット本体は途中つなぎ目が入る場合があります。
※ゴルフ・バッティング練習には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする