おたふく手袋
おたふく手袋の 耐油手袋
おたふく手袋の 塩化ビニール 耐油手袋
おたふく手袋の 厚手タイプ 塩化ビニール
PVCオイルレジスタントグローブ ブルー 1P裸ヘッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
33211335
品番
A-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
裸ヘッダータイプ。
サイズ
L
全長(cm)
約27.5
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
約23.0
材質
塩化ビニール樹脂
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐油・耐摩耗性
材質(裏)
綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応