保護ゴグル GG6001シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33211448 品番 GG6001SGAF-BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防雲性、フィット性が高いゴグル
防曇性
非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。
2種類のバンドラインナップ
スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ
高いフィット性
額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。
クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。
広い視野
コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。

機能通気孔付、曇り止め、UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール 仕様曇り止め 材質編みゴム(ポリエステル) 質量(g)84 タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可 規格ANSI Z87.1: 2015適合 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする