250 おわん 中央化学 33211624

おわん

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×30袋)
直径(Φcm)13
内容量1ケース(100枚×30袋)注文コード33211624品番250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お店やイベントで便利な発泡容器です

材質PSP寸法(mm)Φ130×50高さ(mm)50直径(Φcm)13直径(mm)130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 介護施設での隔離対応時の食器
株式会社トーク&トーク医療・福祉・介護関連業

手に持てる丁度良い大きさです。隔離対応時(ノロ疑いなど)に使用するので、都度、捨てる為、安さは重要。

1が参考にしています
対象商品 : 62965403
2022-11-06
用途: 商品のお持ち帰り容器として
サービス業

ちょうどいい容量で、共ブタと共に使っています。本体が柔らかいため袋に入れてお持ち帰りいただくようにしています。

対象商品 : 62965403
2022-02-09
用途: 入所者様へのお食事提供時
サービス業

迅速な対応に感謝申し上げます。緊急で必要でしたので大変助かりました。

対象商品 : 62965394
2021-10-02
用途: 自宅療養時の備蓄
メンテナンスKMサービス業

自宅療養時に買い物もいけないので保険の為に購入
値段も安いので保険と思えば安い買い物

対象商品 : 62965394
2020-04-30
用途: 食堂の味噌汁用。

容器が薄くて弱く、味噌汁を注いで容器を持ち上げた際に、歪んでしまい大変運びづらい。温かいものを入れるのは不向きなら、説明があると嬉しかったです。単価が安いので仕方ないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする