中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 惣菜・サラダ容器
どんぶり 蓋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×48袋)
注文コード
33211755
品番
どんぶり 小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
寸法(mm)
Φ133×23
材質
OPS
仕様
高蓋
種別
蓋
電子レンジ
×