曜日別特売
260251 96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33211945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96ディープウェルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
滅菌滅菌済
アズワン品番1-9572-02
内容量1ケース(5個×10包)注文コード33211945品番260251
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐溶剤性に優れています。
ディープフリーザーでの保存が可能です。

アズワン品番1-9572-02仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)滅菌滅菌済ウェル形状U底ウェル数96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする