352076 コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON 33212541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コニカルチューブ(遠心分離用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(48本)容量(mL)175材質PP注文コード33212541品番352076
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。

容量(mL)175材質PP長さ(mm)1181目盛(mL)10外径(mm)61滅菌γ線滅菌済キャップタイプ32mm PEプラグシール付属ラック(個)なしアズワン品番1-8427-11遠心強度7500 RCF
注意
※0℃以下の温度において、有機溶剤を使用したチューブのRCFレーティングは低くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする