※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイビス
アイビス マイクロテストチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33214011
品番
IN131-415S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。
IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
タイプ
フタ付きクリア
アズワン品番
2-4573-03
目盛
あり
仕様
目盛付
入数
1ケース(50個/袋×20袋)