Thermo Fisher Scientific
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(250個)
容量(mL)
0.6
0.6
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
33214081
品番
02-681-311
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
微量なサンプルの回収に適しています。
凍結保存(-80℃)が可能です。
アズワン品番
1-6449-01
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
10×30
容量(mL)
0.6
目盛(mL)
0.2
滅菌
未滅菌
耐熱温度(℃)
-80~120
許容遠心力(G)
30000