02-681-320 シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientific 33214097

02-681-320 シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientific 33214097
02-681-320 シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientific 33214097

シリコナイズドスナップキャップ付チューブ

商品レビューを投稿する
内容量1袋(250個)
容量(mL)1.5
内容量1袋(250個)注文コード33214097品番02-681-320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

微量なサンプルの回収に適しています。
凍結保存(-80℃)が可能です。

アズワン品番1-6449-04材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)13×14容量(mL)1.5目盛(mL)0.5滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする