曜日別特売
T335-4SPRTP スクリューキャップチューブ アズワン 33214361

T335-4SPRTP スクリューキャップチューブ アズワン 33214361
T335-4SPRTP スクリューキャップチューブ アズワン 33214361

スクリューキャップチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)1.5
タイプ自立型(目盛付)
内容量1ケース(50個×10袋)注文コード33214361品番T335-4SPRTP
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。
キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。
不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。

アズワン品番2-8005-02材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン仕様オートクレーブ可・γ線滅菌済容量(mL)1.5タイプ自立型(目盛付)使用温度範囲(℃)-196~+121サイズ(mm)Φ10×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする