アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの デュワー瓶/液体窒素容器
フリーズボックス(ワックス紙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
33215734
品番
C5520-100-OH
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)
10〜12
タイプ
ドレイン付き
チューブ架数(本)
100(10×10)
縦×横×高さH(mm)
135×135×47
質量(g)
120
アズワン品番
1-4851-01
材質
ワックス紙
仕様
ドレイン付き