C5520-100-pH フリーズボックス(ワックス紙) アズワン 33215743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーズボックス(ワックス紙)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード33215743 品番C5520-100-pH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。

適合チューブ外径(Φmm)10〜12 タイプ4角穴付き チューブ架数(本)100(10×10) 縦×横×高さH(mm)135×135×47 質量(g)120 アズワン品番1-4851-02 材質ワックス紙 仕様4角穴付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33215743 C5520-100-pH 33215734 C5520-100-OH フリーズボックス(ワックス紙) アズワン フリーズボックス(ワックス紙) アズワン 1袋(10個) 11,900 税込13,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする