SCB-25 ソフトクーラーバッグ JEJアステージ 33215901

ソフトクーラーバッグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33215901品番SCB-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚みのある保冷断熱材で保冷力に優れ、ジッパー部分から冷気を逃さないネックアップタイプです。
未使用時はコンパクトに折りたたんで収納出来ます。
フロント・サイドに収納ポケット付きです。

容量(L)26材質外装/アルミニウム蒸着シート、内装/PVC(塩化ビニル樹脂)、保冷断熱材/ウレタン仕様着脱式ショルダーベルト付きトラスコ品番819-3465質量(g)720外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×370内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×300アズワン品番1-4963-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33215892
2017-07-28
用途: 冷凍食品の運搬

大変使いやすく保冷性能もいいのでリピートしています。欲を言えばサイズ展開があるといいと思います(2リットルペットが立てて収納できるもの希望)。

1が参考にしています
対象商品 : 33215892
2015-08-13
用途: 常備用救急箱

アウトドアや釣りで怪我した時に車載用で、塗薬・ガーゼ・絆創膏などは熱に弱いので収納に使用。車内の暑さには耐えるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33215917
2015-05-29
用途: 弁当、水、着替え、タオル等の現場用
タハラ工務店

私のミスですが、大きすぎました。2つ下のサイズ購入したいと思っています。
保冷力はありそうです、ポケットも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 33215917
2014-07-18
用途: 出張作業への水の携行、冷凍品の買い物

保冷力は真空断熱のハードケースタイプと比べるとやはり劣りますが、今まで使っていた安いクーラーBOXと変わらない能力です、
買い物時に冷凍食品を買って帰りますが家までの短時間ですと十分事足ります。あと、使わないときに折りたためるのがイイ、ハードケースは正直邪魔でした。
先の方も言っていますが40Lタイプもあれば良いかなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 33215883
2014-06-17
用途: 野外作業の10時、14時、15時の水分補給用に。
しきみのながくら農・林・水産業

大きなクーラーボックスに、1日分の水分を何本も持っていきます。各休憩時間の分を小出しに分けて、いつも身近に持っていけるので助かります、小さなポケットもたくさんあって、便利です。もう少し大きいサイズがほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 33215917
2014-07-30
用途: 暑い中、作業の人に冷たいものを配るときに使用

ファスナー部分に当て布がある為保冷がきちんと出来ているのでそこが気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする