SCB-35 ソフトクーラーバッグ JEJアステージ 33215917

ソフトクーラーバッグ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33215917 品番SCB-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある保冷断熱材で保冷力に優れ、ジッパー部分から冷気を逃さないネックアップタイプです。
未使用時はコンパクトに折りたたんで収納出来ます。
フロント・サイドに収納ポケット付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)32 材質外装/アルミニウム蒸着シート、内装/PVC(塩化ビニル樹脂)、保冷断熱材/ウレタン 仕様着脱式ショルダーベルト付き トラスコ品番819-3466 質量(g)1050 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×280 アズワン品番1-4963-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33215892
2017-07-28
用途:
冷凍食品の運搬

大変使いやすく保冷性能もいいのでリピートしています。欲を言えばサイズ展開があるといいと思います(2リットルペットが立てて収納できるもの希望)。

1人が参考にしています
対象商品:
33215892
2015-08-13
用途:
常備用救急箱

アウトドアや釣りで怪我した時に車載用で、塗薬・ガーゼ・絆創膏などは熱に弱いので収納に使用。車内の暑さには耐えるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33215917
2015-05-29
用途:
弁当、水、着替え、タオル等の現場用
タハラ工務店 様

私のミスですが、大きすぎました。2つ下のサイズ購入したいと思っています。
保冷力はありそうです、ポケットも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33215917
2014-07-18
用途:
出張作業への水の携行、冷凍品の買い物

保冷力は真空断熱のハードケースタイプと比べるとやはり劣りますが、今まで使っていた安いクーラーBOXと変わらない能力です、
買い物時に冷凍食品を買って帰りますが家までの短時間ですと十分事足ります。あと、使わないときに折りたためるのがイイ、ハードケースは正直邪魔でした。
先の方も言っていますが40Lタイプもあれば良いかなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
33215883
2014-06-17
用途:
野外作業の10時、14時、15時の水分補給用に。
しきみのながくら 様 (農・林・水産業)

大きなクーラーボックスに、1日分の水分を何本も持っていきます。各休憩時間の分を小出しに分けて、いつも身近に持っていけるので助かります、小さなポケットもたくさんあって、便利です。もう少し大きいサイズがほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
33215917
2014-07-30
用途:
暑い中、作業の人に冷たいものを配るときに使用

ファスナー部分に当て布がある為保冷がきちんと出来ているのでそこが気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする