MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 実体顕微鏡
ズーム実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33216267
品番
EMZ-5PK/10
参考基準価格(税別)
¥239,200
販売価格(税込)
¥262,900
販売価格(税別)
¥
239,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
ピント調節
ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム)
支柱クランプ式(113mm 作動)
寸法(mm)
350×265×330
アズワン品番
1-8585-01
用途
微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等
付属品
目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書
仕様
双眼照明無
質量(kg)
4.8
電源
AC100V〜120V 50/60Hz
総合倍率
7×〜45×
作動距離(mm)
93
スタンド
標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付
接眼レンズ
SWF10X(視野数 23mm)×2個
対物レンズ
0.7×〜4.5×(ズーム比1:6.5)
視野
32.8mm〜5.1mm
鏡筒形式
双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54〜75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750