生物顕微鏡 MT5000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 鏡筒形式双眼鏡筒、中折れ式 30°傾斜、眼幅調整:53mm〜75mm 仕様双眼・ハロゲン照明 注文コード33216836 品番MT5200H
参考基準価格(税別)¥387,090 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は鏡筒形式・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-8589-01 仕様双眼・ハロゲン照明 材質本体/ アルミダイキャスト 寸法(mm)210×390×410 質量(kg)8.0 電源AC100V〜240V 50/60Hz 総合倍率100×〜1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil) 鏡筒形式双眼鏡筒、中折れ式 30°傾斜、眼幅調整:53mm〜75mm 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする