MT5210H 位相差顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ) 33217037

位相差顕微鏡 MT5000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
アズワン品番1-8590-01
内容量1個注文コード33217037品番MT5210H
参考基準価格(税別)¥569,250販売価格(税込)¥625,900
販売価格(税別)
569,000
アズワン品番1-8590-01仕様双眼・位相差・ハロゲン照明材質本体/ アルミダイキャスト寸法(mm)210×390×410質量(kg)8.0電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)鏡筒形式双眼鏡筒、中折れ式 30°傾斜、眼幅調整:53mm~75mm光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする