アズワン品番1-8590-02仕様三眼・位相差・ハロゲン照明材質本体/ アルミダイキャスト寸法(mm)210×390×465質量(kg)8.7電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)鏡筒形式三眼鏡筒、中折れ式 30°傾斜、眼幅調整:53mm~75mm光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応