※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡その他関連用品
位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33217064
品番
MT5310L
参考基準価格(税別)
¥594,550
販売価格(税込)
¥647,900
販売価格(税別)
¥
589,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8590-04
仕様
三眼・位相差・LED照明
材質
本体/ アルミダイキャスト
寸法(mm)
210×390×465
質量(kg)
8.7
電源
AC100V〜240V 50/60Hz
総合倍率
100×〜1000×
照明装置
LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ
広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズ
Uプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)
鏡筒形式
三眼鏡筒、中折れ式 30°傾斜、眼幅調整:53mm〜75mm
光学系
無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750